• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

RICAMBI PER PINZE

Codice art.: 160A.1
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 160A.1
EAN / GTIN 3148517128170
Codice del produttore 160A.1
Numero-L L60130 1310
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: cromato, satinato

Proprietà:

  • d1 [mm]: 3,80
  • d2 [mm]: 5,25
  • d3 [mm]: 9
  • d4 [mm]: 7,4
  • d5 [mm]: 6,25
  • L [mm]: 220
  • [g]: 80