Ștecher de blocare pentru cheile 91A, 92A, 97

Cod articol: 160A.1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 160A.1
EAN / GTIN 3148517128170
Număr producător 160A.1
L-Număr L60130 1310
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: cromat, satinat

Caracteristică:

  • d1 [mm]: 3,80
  • d2 [mm]: 5,25
  • d3 [mm]: 9
  • d4 [mm]: 7,4
  • d5 [mm]: 6,25
  • L [mm]: 220
  • [g]: 80