Piatto sagomato convesso PolyMILL P2526 R=1,6

Codice art.: 160144
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 160144
EAN / GTIN 04255911743287
Codice del produttore 160144
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Raggio R [mm] 1,6, diametro di taglio D [mm] 26, tipo PolyMILL P2526, L P1 [mm] 3,75, L P2 [mm] -, numero di taglienti 6, dimensione PolyMILL P25, angolo di spoglia 6°, rivestimento Tinamatic, substrato FKN, campo di impiego universale ≤54HRC