• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di utensili borsa portautensili: 1x cintura 108, GWT 2, GWT 4, 2x supporto ProClick

Codice art.: 1600A0265R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1600A0265R
EAN / GTIN 4059952601878
Codice del produttore 1600A0265R
Numero-L L00590 1561
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • set di utensili borsa portautensili: 1 x cintura 108, 1 x GWT 2, 1 x GWT 4, 2 x supporto ProClick, questo set di nastri per utensili consente un cambio di applicazione rapido e semplice
  • il modello cintura portautensili 108 incluso è molto ergonomico grazie al materiale leggero e al rivestimento imbottito del nastro
  • Le due tasche per cintura GWT 2 e GWT 4 offrono tasche ben progettate per un facile accesso e un'organizzazione individuale degli utensili
  • Tutti i supporti ProClick e le borse da cintura possono essere fissati in modo semplice e veloce
  • Evita lunghe ricerche durante l'orario di lavoro, poiché tutti gli strumenti necessari sono sempre a portata di mano
  • Entrambe le tasche portautensili sono a prova di foratura e realizzate in poliestere 1000D per una durata ottimale
  • Il sistema professionale Bosch ProClick fornisce un modo semplice per collegare, sostituire e regolare le sacche da cintura ProClick sul cintura senza dover rimuovere il cintura

Proprietà:

  • Volume: 20,883 dm3
  • Peso lordo: 2,45 kg
  • Peso netto: 2,03 kg
  • Larghezza dimensione: 288 mm
  • Dimensione altezza: 206 mm
  • Lunghezza dimensione: 352 mm