• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto L-BOXX per GNH 18V-64 (M)

Codice art.: 1600A025SE
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1600A025SE
EAN / GTIN 4059952594583
Codice del produttore 1600A025SE
Numero-L L00590 1893
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Inserti per lo stoccaggio degli utensili per GNH 18V-64 (M), in questo inserto completo il GNH 18V-64 (M) Professional può essere conservato in modo sicuro e ordinato. È compatibile con L-BOXX 136 di Bosch e consente un uso ottimale dello spazio. Inserto L-BOXX per dispositivo e caricabatteria

Proprietà:

  • Volume: 10,921 dm3
  • Peso lordo: 0,229 kg
  • Peso netto: 0,229 kg
  • Larghezza dimensione: 320 mm
  • Dimensione altezza: 79 mm
  • Lunghezza dimensione: 432 mm
  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 319 x 432 x 78 mm
  • Dimensioni esterne (larghezza): 319 mm
  • Dimensioni esterne (altezza): 78 mm
  • Dimensioni esterne (lunghezza): 432 mm
  • Anelli a D: N.
  • ProClick Ready: No
  • Ingombro L-BOXX: N.

Fornitura:

  • Inserto L-BOXX per dispositivo e caricabatterie