Attacco FlexiClick GFA 12-H

Codice art.: 1600A024LN
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A024LN
EAN / GTIN 4059952585260
Codice del produttore 1600A024LN
Numero-L L00590 1690

Descrizione

Descrizione:

  • Attacco FlexiClick GFA 12-H
  • Il GFA 12-H Professional è il primo attacco per martello a 12V al mondo
  • Offre una flessibilità ottimale trasformando il trapano FlexiClick in un vero e proprio trapano a percussione SDS plus
  • Questo lo rende l'unico trapano avvitatore da 12 V adatto alla foratura a percussione senza sforzo del calcestruzzo con un'energia d'impatto di 0,9 J
  • Il GFA 12-H fa parte del sistema FlexiClick 12 V e offre numerosi accessori facili da cambiare
  • È adatto a molte applicazioni diverse
  • semplificando la vita dell'artigiano
  • Il sistema FlexiClick Bosch Professional - perfettamente attrezzato per il lavoro professionale
  • Il GFA 12-H è adatto alla perforazione a percussione fino a 10 mm nel calcestruzzo e fino a 16 mm nella muratura e nella pietra
  • È compatibile con i trapani avvitatori FlexiClick da 12 V GSR 12V-35 FC e GSR 12V-15 FC
  • Per ottenere il miglior progresso lavorativo
  • utilizzare il GSR 12V-35 FC
  • Impugnatura supplementare
  • arresto di profondità (ET n

Proprietà:

  • Peso: 0,8 kg
  • Dimensioni: 145x55x55 mm
  • Massimo. Ø di foratura nel calcestruzzo: 10 mm
  • Energia del colpo, massima: 0,9 J
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 55 mm
  • Dimensioni utensile (altezza): 55 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 145 mm
  • Portautensili: SDS plus

Fornitura:

  • Maniglia supplementare
  • Fermata di profondità
  • Cartone