Nástavec FlexiClick GFA 12-H

Artiklové číslo: 1600A024LN
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
Katalogové číslo 1600A024LN
EAN / GTIN 4059952585260
Číslo výrobce 1600A024LN
L-číslo L00590 1690

Popis

Popis:

  • Přídavné zařízení FlexiClick GFA 12-H
  • GFA 12-H Professional je první 12V příklepové zařízení na světě
  • Nabízí optimální flexibilitu
  • protože z vrtačky FlexiClick dělá plnohodnotnou příklepovou vrtačku SDS plus
  • Díky tomu je to jediný 12V vrtací šroubovák vhodný pro vrtání s příklepem do betonu bez námahy s energií příklepu 0,9 J
  • GFA 12-H je součástí systému FlexiClick 12 V a nabízí mnoho snadno vyměnitelných nástavců
  • Je vhodný pro mnoho různých aplikací
  • což řemeslníkům usnadňuje život
  • Systém Bosch Professional FlexiClick - dokonale vybavený pro profesionální práci
  • GFA 12-H je vhodná pro vrtání s příklepem do betonu do tloušťky 10 mm a do zdiva a kamene do tloušťky 16 mm
  • Je kompatibilní s 12 V vrtačkami FlexiClick GSR 12V-35 FC a GSR 12V-15 FC
  • Pro dosažení nejlepšího pracovního pokroku použijte GSR 12V-35 FC
  • Přídavná rukojeť
  • hloubkový doraz (ET č

Charakteristika:

  • Hmotnost: 0,8 kg
  • Rozměry: 145x55x55 mm
  • Max. Ø vrtáku do betonu: 10 mm
  • Energie úderu, max.: 0,9 J
  • Rozměry nástroje (šířka): 55 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 55 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 145 mm
  • Držák nástroje: SDS plus

Rozsah dodávky:

  • Přídavná rukojeť
  • Hloubkový doraz
  • Karton