• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sistema di registrazione attiva su rack i-BOXX, combinabile con tutti i formati i-BOXX

Codice art.: 1600A016ND
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 1600A016ND
EAN / GTIN 3165140953573
Codice del produttore 1600A016ND
Numero-L L00590 1450
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sistema di registrazione rack attivo i-BOXX il rack attivo i-BOXX garantisce uno storage flessibile e ben organizzato nell'ambito di Bosch Mobility System
  • La combinazione individuale di diversi rack impilati consente soluzioni su misura per la facile disposizione di piccole parti
  • La compatibilità con tutti i-BOXX e i vassoi LS garantisce un accesso rapido e un sicuro stoccaggio delle apparecchiature
  • Inoltre, il rack è compatibile con le varianti L-BOXX e con il sistema di configurazione del veicolo Sortimo, per una flessibilità totale
  • È adatto per lo stoccaggio ed è compatibile con il sistema di configurazione del veicolo Sortimo, il Caddy in alluminio, il rullo L-BOXX, i-BOXX 53, i-BOXX 72, Il vassoio LS 72 e il coperchio del rack i-BOXX
  • Il rack attivo i-BOXX offre anche un collegamento Click

Proprietà:

  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 442 x 342 x 100 mm
  • Peso: 1,1 kg
  • Finitura del materiale: ABS

Fornitura:

  • Cartone di cartone