Dispositivo di livellamento ottico Livello 120 cm

Codice art.: 1600A016BR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A016BR
EAN / GTIN 3165140951616
Codice del produttore 1600A016BR
Numero-L L00590 1755

Descrizione

Descrizione:

  • Livello ottico Livello 120 cm
  • La livella a bolla d'aria lunga 120 cm è dotata di un robusto alloggiamento in alluminio
  • Fiale a blocco e tappi terminali resistenti agli urti per una maggiore durata e durata
  • La livella è dotata di fiale ingrandite al centro
  • Il liquido delle fiale resistente ai raggi UV e gli anelli metallici delle fiale consentono una visibilità accurata e duratura
  • Inoltre
  • l'esclusiva finestra di visualizzazione della fiala sul quadrante garantisce una buona leggibilità da più angolazioni

Proprietà:

  • Superficie fresata: no
  • Grado di precisione: 0,5 mm/m
  • Peso: 1. 58 kg
  • Buona leggibilità: no
  • Livello a bolla sulla parte anteriore: no
  • Livello a bolla con anelli metallici: no
  • Magnetico: no
  • Materiale: alluminio
  • Testate resistenti agli attacchi: no
  • Impugnatura morbida: no
  • Tipo: livella a cassetta
  • Fluido della fiala resistente ai raggi UV: no
  • Fiala centrale allargata: no
  • Dimensioni dello strumento (larghezza): 37 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 65 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 1233 mm
  • Visione bilaterale: no