Optisches Nivelliergerät Wasserwaage 120 cm

Artikel-Nr.: 1600A016BR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A016BR
EAN / GTIN 3165140951616
Herstellernummer 1600A016BR
L-Nummer L00590 1755

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optisches Nivelliergerät Wasserwaage 120 cm
  • Die 120 cm lange Wasserwaage bietet ein stabiles Aluminiumgehäuse
  • Blocklibellen und schlagfeste Endkappen für eine hohe Strapazierfähigkeit und lange Lebensdauer
  • Die Ausstattung der Wasserwaage mit vergrößerten Libellen in der Mitte
  • UV-resistenter Libellenflüssigkeit und Libellenringen aus Metall ermöglicht eine genaue und dauerhafte Sichtbarkeit
  • Darüber hinaus garantiert ihr einzigartiges Libellensichtfenster an der Stirnseite gute Ablesbarkeit aus mehreren Winkeln

Merkmal:

  • Gefräste Oberfläche: nein
  • Genauigkeitsgrad: 0.5 mm/m
  • Gewicht: 1.58 kg
  • Gute Ablesbarkeit: nein
  • Libelle an Vorderseite: nein
  • Libelle mit Metallringen: nein
  • Magnetisch: nein
  • Material: Aluminium
  • Schlagfeste Endkappen: nein
  • Softgriff: nein
  • Typ: Box spirit level
  • UV-resistente Libellenflüssigkeit: nein
  • Vergrößerte zentrale Libelle: nein
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 37 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 65 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 1233 mm
  • Zweiseitenansicht: nein

    Services & Produktberater

    Das könnte Sie auch interessieren