Vetro piano, 12 mm

Codice art.: 157-101
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 157-101
EAN / GTIN 4946368023731
Codice del produttore 157-101
Numero-L L40010 3207
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questi paralleli in vetro ottico vengono utilizzati per controllare micrometri esterni e altri dispositivi di misurazione. I vetri piani offrono i seguenti vantaggi: I colori di interferenza visualizzano il parallelismo e la planarità delle superfici di misurazione dei micrometri

Proprietà:

  • Diametro (D): 30 mm
  • Planarità: 0,1 µm
  • Dimensioni: 0,097 X 0,073 X 0,037 M
  • Modello: OP-25/12.00
  • Parallelismo: 0,2 µm