Dado per rivetti ciechi SoftGrip acciaio testa tonda piatta M6 x 9 x 20 K13, 200 pezzi

Codice art.: 1568811
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1568811
EAN / GTIN 4007081081931
Codice del produttore 1568811
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

Dadi per rivetti ciechi SoftGrip

I dadi per rivetti ciechi SoftGrip di GESIPA facilitano l’inserimento di filettature di alta qualità in applicazioni leggere e delicate. Le plastiche rinforzate con fibre di carbonio (CFRP) presentano innegabili e affascinanti vantaggi in termini di risparmio di peso. Tuttavia, sono anche particolarmente esigenti nella scelta del partner. I connettori standard non sono assolutamente sufficienti per il materiale di alta qualità. GESIPA ha ora sviluppato un dado per rivetti ciechi per materiali compositi che soddisfa gli elevati requisiti. Il dado per rivetti ciechi SoftGrip di GESIPA è un ulteriore sviluppo del collaudato dado per rivetti ciechi multi-range PolyGrip. Con l’ausilio di un processo di fissaggio molto controllato, il componente è sottoposto solo a sollecitazioni estremamente ridotte in termini di rivelazione del foro e pressione superficiale. La testa di chiusura piatta di formatura con un diametro superiore alla media garantisce ottime proprietà meccaniche. In questo modo si evitano danni ai componenti come schiacciamenti, crepe, delaminazioni, ecc. Grazie al design controllato della testa di chiusura e alla conseguente riduzione della luce del foro, è possibile realizzare distanze minori tra i bordi del dado per rivetti ciechi e allo stesso tempo tolleranze di foro maggiori. I materiali di alta qualità, acciaio, acciaio inox A2 e A4, garantiscono inoltre un’elevata resistenza alla corrosione della filettatura portante.

Vantaggi:
  • Processi veloci
  • Adattamento positivo ai componenti
  • È possibile il monitoraggio e il controllo del processo
  • Punti di forza elevati
  • Indipendentemente dalle proprietà della superficie
  • Non sono necessari materiali di terze parti (adesivo)
  • Nessun effetto di invecchiamento
  • Accessibilità unilaterale
  • Nessuna delaminazione del CFRP
  • Distanze ridotte tra i bordi dei fori
  • Ampio campo di serraggio
  • Elevata resistenza alla corrosione grazie all’acciaio inossidabile
  • Possibilità di tolleranze maggiori per l’inserimento dei fori Dadi per rivetti ciechi SoftGrip in acciaio inox Perfettamente adatti per applicazioni in CFRP.
I materiali di alta qualità in acciaio inox A2 e A4 assicurano inoltre un’elevata resistenza alla corrosione della filettatura portante, rendendo il dado per rivetti ciechi in acciaio inox SoftGrip ideale per i materiali CFRP.

Proprietà:

  • Diametro dell’albero: 9 mm
  • Inserto filettato: 6

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello