{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Serie ACE | |
| Denominazione originale prodotto | ISO 21287; Kompaktzylinder | |
| Pressione nominale | 10 bar | |
| Lunghezza corsa | 40 mm | |
| Temperatura di esercizio | 70 °C | |
| Guarnizione | Guarnizione a labbro | |
| Diametro del cilindro | 20 mm | |
| Tipo di prodotto | Cilindro idraulico |
| Codice articolo | 155351 | |
| EAN / GTIN | 4047322617291 | |
| Codice del produttore | 155351 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |