• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di chiavi a doppia bussola 12 pz. 8-19 mm

Codice art.: 1527312
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1527312
EAN / GTIN 4010886815045
Codice del produttore 1527312
Numero-L L60160 1099
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione massiccia con 2 attacchi esagonali
Presenza di fori profondi sull'attacco esagonale per l'inserimento di viti filettate più lunghe
La spina di manovra può essere utilizzata anche sul lato inclinato (ad es. N. 26 D, da ordinare separatamente)

Proprietà:

  • Superficie: cromato
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati