• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Impugnatura per svasatore conico con 3 superfici di serraggio 8 mm

Codice art.: 150408 8
Sconto
28,08 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 8 mm
Lunghezza impugnatura 112 mm
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150408 8
EAN / GTIN 4062406124878

Descrizione

Esecuzione:

Per l’attacco dello svasatore conico di precisione GARANT con passo irregolare e 3 superfici di serraggio sul codolo. Con un’impugnatura è possibile utilizzare svasatori di dimensioni diverse con lo stesso diametro codolo.
Impugnatura maneggevole in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, l’impugnatura è antiscivolo anche in caso di mani bagnate o sporche di olio.