• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Handgreep voor verzinkboor met 3 spanvlakken 8 mm

Artikelnummer: 150408 8
Korting
27,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 8 mm
Lengte van greep 112 mm
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150408 8
EAN/GTIN 4062406124878

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname van GARANT-precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken aan de schacht. In een handvat kunnen verzinkboren van verschillende maten, maar met telkens dezelfde schachtdiameter worden aangebracht.
Krachthandvat van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de speciale oppervlaktestructuur is het handvat ook bij natte, met oliebesmeurde handen slipvrij.