• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Abrasivi per affilatura seghe DENTEC-CA 200x10x32 mm M455A609M7B82/63

Codice art.: 150403
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150403
EAN / GTIN 9003171504033
Codice del produttore 150403
Numero-L L50140 2392
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Tyrolit offre un’ampia gamma di utensili adatti a diverse macchine affilatrici e passi dei denti. Sono adatti per l’affilatura a secco e a umido di seghe HSS, CV e stellite. I prodotti sono disponibili in diversi profili di bordo Forma 1, 1F, 1C in una gamma di diametri compresa tra 150 e 350 mm.

Proprietà:

  • Forma: 1 F
  • Grandezza della grana: 60
  • Vs /max: 63 m/s..
  • Specifiche : M455A60M7B82 /63
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 200 x 10 x 32 mm
  • Diametro del contenitore: 200 mm
  • Spessore: 10 mm
  • Foro: 32 mm
  • Materiali adatti: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • Elevata stabilità del profilo
  • Per la rettifica a umido
  • Personalizzati in base alle esigenze della superficie

Uso:

  • Per la levigatura a secco e a umido di seghe HSS, CV e stellite