Tyrolit Meule d'affûtage de scies DENTEC-CA 200x10x32 mm M455A609M7B82/63

Réf.: 150403
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules de touret

Identification et classification

Référence article 150403
EAN / GTIN 9003171504033
Réf. fabricant 150403
Article hors catalogue L50140 2392
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Tyrolit propose un large assortiment d'outils adaptés à différentes machines et divers pas de dentures.
  • Ces outils conviennent pour une rectification à sec et sous arrosage de scies en acier rapide, acier au chrome-vanadium et à denture Stellite.
  • Les produits sont disponibles avec différents profils de bord, dans les formes 1, 1F, 1C, avec des diamètres allant de 150 à 350 mm.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 63m/s
  • Max. RPM: 6050rpm
  • Spécification: M455A60M7B82 /63
  • Dimension: D x T x H = 200 x 10 x 32

Avantage(s):

  • Grande tenue de profil
  • Pour rectification sous arrosage
  • Adaptés aux exigences d'état de surface

Utilisation:

  • Pour la rectification sous arrosage et à sec de l'acier rapide, du CV et des scies stellitées

Matière(s):

  • Acier/Acier rapide
  • Acier/Acier rapide

Adapté(s) pour:

  • Disque d'affûtage pour scie

Remarque(s):

  • Pour la rectification sous arrosage et à sec de l'acier rapide, du CV et des scies stellitées