• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Micrometro, misura standard, 0-25 mm, dado di serraggio, 0,001 mm

Codice art.: 150-189
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150-189
EAN / GTIN 4946368021867
Codice del produttore 150-189
Numero-L L40010 2032
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo è un micrometro standard di medie dimensioni che offre i seguenti vantaggi: gambo liscio e un mandrino piatto con una superficie del mandrino con punta in metallo duro

Proprietà:

  • Digitale/analogico: Analogico
  • Caratteristiche: Valore di divisione della scala 0,001 mm
  • Codolo di serraggio: Ghiera
  • Valore limite dell’, Errore di misura J MPE: +/-2 µm
  • Dimensioni: 0,131 X 0,036 X 0,03 M
  • Campo di misura: 0 - 25
  • Superficie di contatto: Piatto
  • Superfici di contatto: Con riporto in metallo duro
  • Gambo ∅: 10
  • Risoluzione: 0,001 mm
  • Risoluzione: 0,001 mm
  • Passo vite angolare: 0,5 mm
  • Resistenza del dispositivo Dado di serraggio: 11,5
  • Pollici/Metriche: Metrico