Piastra radiale convessa TriMILL 023 R=2,5

Codice art.: 149780
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 149780
EAN / GTIN 04255911738436
Codice del produttore 149780
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Raggio R [mm] 2,5, diametro di taglio D [mm] 17,5, tipo TriMILL 023, L P1 [mm] 4,43, numero di taglienti 3, dimensione TriMILL 023, angolo di spoglia 6°, rivestimento Tinamatic, substrato FKN, campo di impiego universale ≤54HRC