• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Testina micrometrica, modello standard piccolo, 0-13 mm, dispositivo di bloccaggio, dado di bloccaggio

Codice art.: 148-120-10
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 148-120-10
EAN / GTIN 4946368587233
Codice del produttore 148-120-10
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di una testa micrometrica standard che offre i seguenti vantaggi: Gambo di serraggio cilindrico e superficie di contatto piana o sferica Acciaio temprato sulla superficie del mandrino.

Proprietà:

Pollici-Metrico: Metrico
Digitale/Analogico: Analogico
Graduazione: 0,01 mm
Ø dello stelo: 9,5 mm

Download & documenti

Prodotti correlati