Descrizione:
Valvola a 2x3/2 vie, elettropneumatica, monostabile, G 1/4, NC, p = 2, 5 … 10 bar, T = -10 … 60°C, alluminio, senza connettore/bobina. Valvole direzionali tradizionali della serie 70 in versione elettropneumatica. Queste valvole trovano un ampio campo di applicazione come valvole a manicotto, montate direttamente sul cilindro con adattatori speciali o come valvole di serie con piastre base multiple e piastre di concatenamento singole (barre di alimentazione).
Proprietà:
- DN: 7,5
- Serie: Serie 70
- Mezzo: Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. Se oliato, farlo in modo continuativo.
- Simbolo: 65
- Funzione: 2x3/2 NC
- Tensione: senza tensione
- Attacco: G 1/4
- Esecuzione: elettropneumatico
- Azionamento: monostabile
- Portata 1: 750 Nl/min
- Portata 2: 1100 Nl/min
- Fornitura: senza spina e bobina
- materiale di tenuta: NBR
- Alimentazione aria di comando: interno
- Pressione di esercizio max.: 10 bar
- Pressione di esercizio min.: 2,5 bar
- Comando manuale: a riposo
- Attacco aria di comando: -
- Temperatura massima del fluido: 60 °C
- Temperatura del fluido min.: -10 °C
- Misurazione del valore di portata 1: Portata a 6 bar e ∆p 0,5 bar
- Misurazione del valore di portata 2: Portata a 6 bar e Δp 1 bar
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
- Temperatura ambiente min.: -10 °C
- Classe di purezza richiesta secondo ISO 8573-1: 4.7.3