• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dadi a rivetto cieco A4 in acciaio inox testa piccola M 8 x 11 x 17, 100 pezzi

Codice art.: 1455481
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1455481
EAN / GTIN 4007081907132
Codice del produttore 1455481
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

Dadi a rivetto cieco Vantaggi in sintesi:
  • Montaggio semplice e rapido con accessibilità unilaterale dei componenti
  • Posizionamento di filettature di alta qualità in materiali sottili e morbidi (acciaio, alluminio, magnesio, plastica, ecc.)
  • Nessun effetto termico sui componenti e quindi nessuna deformazione termica o danneggiamento delle superfici dei componenti. Pertanto non è necessaria alcuna rilavorazione
  • Elevatissima flessibilità del processo di produzione
  • Investimenti ridotti per le attrezzature di montaggio
  • Versatile. Anche per giunzioni ibride e materiali morbidi.
  • Creazione di giunzioni impermeabili all’acqua e al gas
  • Nessuna emissione di calore, fumo e gas di saldatura nell’ambiente circostante e quindi nessun danno (pericolo) per le persone e l’ambiente.

Terminologia:
  • La testa di regolazione è la parte del dado del rivetto cieco che poggia sul lato visibile del componente. L’utente può scegliere tra le seguenti varianti:
    • Testa piatta - per un’ampia superficie di contatto sul componente
    • Testa piccola - per una sporgenza minima del dado a rivetto cieco e quindi un appoggio quasi piatto dell’elemento di montaggio
    • Testa svasata - per superfici piane con fori svasati
  • L’albero è la parte del dado del rivetto cieco che si deforma durante il processo di regolazione e fissa il dado del rivetto cieco nel componente. In questo modo viene creata la cosiddetta testa di chiusura. L’utente può scegliere tra le seguenti varianti: Rotonda, zigrinata o poligonale (esagonale o quadrata)
  • Il materiale : Il cliente può ricevere il dado a rivetto cieco in acciaio, alluminio o acciaio inossidabile (A2, A4) a seconda dell’applicazione.
  • Il thread : Come standard, i dadi per rivetti ciechi sono dotati di filettatura metrica, mentre i dadi per rivetti ciechi in acciaio soddisfano i requisiti della classe di resistenza 8.8. Su richiesta sono disponibili altre dimensioni, come filettature imperiali o grossolane.

Proprietà:

  • Diametro dell’albero: 11 mm
  • Inserto filettato: 8
  • Lunghezza della filettatura: 9 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello