• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cacciavite a taglio 1/2″ 100 mm RIBE M8

Codice art.: 1449877
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1449877
EAN / GTIN 4010886885987
Codice del produttore 1449877
Numero-L L60160 4340
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Cromata
Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE vanadio, punta brunita
RIBE® = Marchio registrato della ditta Richard Bergner GmbH & Co. KG

Proprietà:

  • Dimensione di uscita cuneo interno (RIBE®): M8
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • Inserto-Ø Azionamento: 22,5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 100 mm
  • Materiale: Acciaio speciale al vanadio
  • Superficie: cromato
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Lunghezza centrale: 62,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no