• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giunto Impact 1/2″-5/8″

Codice art.: 14455A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile di manovra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 14455A
EAN / GTIN 4991644385034
Codice del produttore 14455A
Numero-L L60050 6004
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 42 mm
  • Dimensione D2: 1/2″
  • D1: 5/8″
  • Guida: 1/2″
  • Attacco quadro
  • Uscita 5/8″
  • Quadro esterno
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Materiale: Cromo Molibdeno