Chiave dinamometrica DREMOMETER DS A + S 3/4 ″110-550Nm

Codice art.: 1427164
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1427164
EAN / GTIN 4002805927465
Codice del produttore 1427164

Descrizione

Descrizione:

DREMOMETER con registrazione fissa per la produzione di serie
Quadro semplice e doppio per un serraggio controllato in senso orario e antiorario
Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
Doppia scala
Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
Nessun margine d'errore – nessuno scostamento dei valori quando la forza viene esercitata dall'esterno dell'impugnatura
Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Minor sforzo grazie all'impiego di tubi di prolunga opzionali
Nell’ordine indicare il valore N·m, se si desidera una regolazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)

Proprietà:

  • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 22,5 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Singolo quadrato rigido
  • azionamento quadrato [metrico]: 20 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
  • Direzione di serraggio: A destra
  • Design: Fusibile A+S
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 80 lbf ft - 400 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
  • Tipo di chiave dinamometrica:
    • A+S
    • DS
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio di serie
    • Fabbricazione
  • Larghezza totale [mm]: 45 mm
  • Altezza totale [mm]: 35 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 800 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 719 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 45,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 35 mm
  • Materiale: Lega di alluminio
  • Precisione: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusibile Quadro di uscita: Blocco del perno
  • Divisione della scala: 10
  • Divisione della scala [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Divisione della scala [Nm]: 10 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriali
    • Edilizia e Commerciale
    • Militari
    • Macchinari
    • Ferrovie
    • Petrolio e Gas