Momentsleutel DREMOMETER DS A+S 3/4″ 110-550 Nm

Artikelnummer: 1427164
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1427164
EAN/GTIN 4002805927465
Nummer fabrikant 1427164

Omschrijving

Omschrijving:

Vast ingestelde DREMOMETER voor serieproductie
enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Dubbele schaalverdeling
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
Foutloze werking - geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Krachtbesparing door het gebruik van optionele verlengpijp

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - vierkant midden: 22,5 mm
  • Type aandrijving: Enkel vierkant star
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 20 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
  • Aanhaalrichting: Rechts
  • Ontwerp: A+S zekering
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 80 lbf ft - 400 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
  • Type momentsleutel:
    • A+S
    • DS
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Seriebouw
    • Fabricage
  • Totale breedte [mm]: 45 mm
  • Totale hoogte [mm]: 35 mm
  • Totale lengte [mm]: 800 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 719 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 45,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 35 mm
  • Materiaal: Aluminiumlegering
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering Uitgang vierkant: Pin slot
  • Schaalverdeling: 10
  • Schaalverdeling [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Schaalverdeling [Nm]: 10 Nm
  • Type weegschaal: Dubbel
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction & Commercial
    • Military
    • Machinery
    • Railway
    • Oil & Gas