• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Filiera, UNF: 5/8-18

Codice art.: 142620 5/8-18
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
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

UNF Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: UNF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Classe di tolleranza: 2A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto 5/8-18 UNF
Tipo di filettatura UNF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Norma EN 22568
Classe di tolleranza 2A
Filetti per pollice 18
⌀ Filettatura 15,88 mm
⌀ Esterno 45 mm
Altezza 14 mm
Direzione di taglio destra
Tipo di prodotto Filiere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 142620 5/8-18
EAN / GTIN 4045197084958
Codice del produttore 142620 5/8-18
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa; con imbocco corretto su entrambi i lati per agevolare l’esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. Imbocco a 1 spira e 3/4.

Uso:

Per filettatura americana a passo fine UNF ASME − B1.1.