{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 5/8-18 UNF | |
Sriegio tipas | UNF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | 2A | |
Vijų skaičius colyje | 18 | |
Sriegio ⌀ | 15,88 mm | |
Išorinis ⌀ | 45 mm | |
Aukštis | 14 mm | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 142620 5/8-18 | |
EAN / GTIN | 4045197084958 |