Cacciavite dinamometrico S 1/4″ 0,24-1,2 Nm

Codice art.: 1400150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Coppia massima 120 cNm
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1400150
EAN / GTIN 4002805921067
Codice del produttore 1400150
Numero-L L60160 442
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Giravite dinamometrico regolabile con scala
Attacco esagonale interno 1/4″ per inserti 1/4″ - C 6,3
Con accoppiamento a slittamento per il serraggio controllato in senso orario e antiorario
Un serraggio eccessivo della vite è impossibile
Certificato di prova a norma DIN ISO 6789
Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area)
Con adattatore quadro 1/4″ - esagono 1/4″ (N. 757-20)
Modelli n. 756-06/-09 con impugnatura a croce supplementare

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3
  • Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
  • Tipo di azionamento/azionamento: Portapunte
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Meccanismo di rilascio: Frizione a slittamento
  • Gamma di coppie (min./max.) [cNm]: 20 cNm-120 cNm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Produzione
    • Controllo qualità
    • Assemblaggio in serie
    • Manutenzione e riparazione
  • Altezza totale [mm]: 34,3 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 183 mm
  • Precisione: +/- 6 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Tipo di scala: Mono
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione EPA/ESD: sì
  • Impostazione fissa: no
  • Maniglia trasversale disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industria elettronica
    • Industria
    • Meccanica fine
    • Militare
    • Servizio