{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | Master TM | |
Misura del filetto | 10-32 UNF | |
Rivestimento | AlTiN | |
Tipo di filettatura | UNF; UNF-LH; EG-UNF; EG-UNF-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,794 mm | |
Filetti per pollice | 32 | |
⌀ Nominale DC | 3,81 mm | |
Lunghezza del tagliente Lc | 9,9 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 36,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 58 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Numero denti Z | 4 | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Passo dei taglienti | differente | |
⌀ Filettatura | 4,83 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profilo della filettatura | Profilo completo | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139737 10-32 | |
EAN / GTIN | 4067263126942 | |
Codice del produttore | 139737 10-32 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |