• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Set di frese a filettare in HMI n. art. 139651 con scatola di plastica, TiAlN, Modello: M5-12

Codice art.: 139661 M5-12
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M; M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M; M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio VHM
Norma filettatura DIN 13
Codolo DIN 6535 HA con h6
Numero denti Z 3; 4
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Profilo della filettatura Profilo parziale
Colore collarino verde
Applicazione interna/esterna Interno
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139661 M5-12
EAN / GTIN 4067263091646
Codice del produttore 139661 M5-12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
220
Alluminio (a truciolo corto)
N
220
Alluminio > 10% Si
N
170
Acciaio < 500 N/mm²
P
170
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo di filettatura corretto per fresare filetti precisi, su pezzi stabili.

Contenuto:

Cad. 1 fresa a filettare: Dim. M5; M6; M8; M10; M12.

Fornitura:

Set di 5 frese a filettare in HMI a marchio HOLEX con scatola di plastica e inserto in espanso.

Nota:

Dim. M8 – M12 con adduzione interna del lubrorefrigerante.