• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Raschietto per guarnizioni

Codice art.: 1395262
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Numero di utensili 1
Variante Raschietto per guarnizioni
Materiale acciaio per utensili
Forma della lama Forma diritta
Lunghezza lama 150 mm
Lunghezza complessiva 260 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Raschietto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1395262
EAN / GTIN 4010883100045
Codice del produttore 1395262
Numero-L L60160 333
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Manico di legno
Ghiera bordata
Ghiera bordata

Proprietà:

  • Forma della lama: Piatto
  • Lunghezza totale [mm]: 260 mm
  • Lunghezza della lama: 150 mm
  • Materiale: in acciaio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no