• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Maschio a macchina a rullare GARANT Master Form Steel con scanalature per lubrificazione Filettatura sinistra HSS-E-PM Forma C 6HX, TiAlN, M: M16

Codice art.: 139255 M16
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
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M16 LH
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio sinistra
Passo della filettatura 2 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Quadro del codolo □ 9 mm
Valore indicativo del ⌀ preforo 15,1 mm
⌀ Filettatura 16 mm
Numero di scanalature per i trucioli 8
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 8
Profondità filettatura 48 mm
Serie GARANT Master
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139255 M16
EAN / GTIN 4062406383824
Codice del produttore 139255 M16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
38
Acciaio < 500 N/mm²
P
37
Acciaio < 750 N/mm²
P
35
Acciaio < 900 N/mm²
P
27
Acciaio < 1100 N/mm²
P
18
Acciaio < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschi a rullare ad alte prestazioni di ultimissima generazione, sviluppati appositamente per l’impiego su acciai.
  • Geometria poligonale ottimizzata per una coppia ridotta.
  • Rivestimento HIPIMS a più strati per un’elevata resistenza all’usura.
  • Substrato HSS-E-PM per la massima sicurezza dei processi.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).

Download & documenti

Della stessa famiglia "GARANT Master" Visualizza tutto