{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, scanalatura assiale sul codolo | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL00802115 | |
| Modulo di attacco | Superficie di serraggio diritta | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0080 mm | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Diametro codolo | 8 mm | |
| Lunghezza codolo | 49,95 mm | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Diametro nominale filettatura metrica | 8 mm | |
| Filettatura | M8 | |
| Passo della filettatura | 1,25 mm | |
| Classe di tolleranza filettatura | 6HX | |
| Diametro imbocco | 7,18 mm | |
| Apertura chiave | 6,2 mm | |
| Lunghezza di taglio filettatura | 21 mm | |
| Lunghezza imbocco | 3,15 mm | |
| Angolo d’imbocco | 9,5 grado | |
| Numero taglienti | 6 | |
| Direzione delle spire | Es. neutra, diritta | |
| Angolo di spoglia | 0 grado | |
| Forma dell’imbocco | C | |
| Esecuzione del pezzo da tagliare | Con scanalatura per lubrificazione e sporcizia | |
| Utilizzo per tipo di foro | through hole; blind hole | |
| Fino a profondità (diametro x) | 3; 3 | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
| Diametro del foro centrale | 7,45 mm | |
| Diametro del foro centrale Valore indicativo | 7,45 mm | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Apertura chiave quadrata | 6,2 mm | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM TIALN | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Lunghezza utile | 24 mm | |
| Lunghezza complessiva | 90 mm | |
| Peso | 51 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura interna | |
| Collarino colorato | Senza | |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare con codolo rinforzato |
| Codice articolo | 139243 M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197365668 | |
| Codice del produttore | 139243 M8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |