Mašininis sinchroninis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais VHM vid. auš., TiAlN, M: M8

Prekės Nr.: 139243 M8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, radialin. griovelis ant koto
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00802115
Tvirtinimo forma lygus prispaudimo paviršius
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0080 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 8 mm
Koto ilgis 49,95 mm
Koto tipas HA
Sriegio tipas M
Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema 8 mm
Sriegis M8
Sriegio žingsnis 1,25 mm
Sriegio tolerancijos klasė 6HX
Įpjovos skersmuo 7,18 mm
Rakto dydis 6,2 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis 21 mm
Įpjovos ilgis 3,15 mm
Viršūnės nuožulos kampas 9,5 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis neutral.,, ties.
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 0 laipsniai
Kreipiančiosios dalies forma C
Pjovimo dalies dizainas su tepimo ir nešvarumų grioveliu
Naudojimas Gręžimo tipas Kiauroji kiaurymė; Aklinoji kiaurymė
Iki gylio (x skersmuo) 3; 3
Drožlių griovelių skaičius 6
Šerdies kiaurymės skersmuo 7,45 mm
Šerdies kiaurymės skersmens orientacinė vertė 7,45 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Keturkampio rakto plotis 6,2 mm
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM TIALN
Danga TiAlN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis 24 mm
Bendras ilgis 90 mm
Svoris 51 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas sriegių apdirbimas vidinis
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 139243 M8
EAN / GTIN 4045197365668
Gamintojo numeris 139243 M8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
53
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
53
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
55
Plienas <750 N/mm²
P
50
Plienas <900 N/mm²
P
47
Plienas <1100 N/mm²
P
43
Plienas <1400 N/mm²
P
36
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali sriegiklio vijų geometrija ir kotas pagal DIN 6535-HA staklėms su sinchroninio suklio pavara. Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant gilias kiaurymes. Speciali VHM įrankinė medžiaga užtikrina didesnį pjovimo greitį ir ilgesnę eksploatavimo trukmę. TiAlN ir slystamosios medžiagos danga padidina grąžto atsparumą dilimui bei apsaugo nuo drožlės prilipimo.
Su vidiniu šoniniu aušinimu - puikus pasirinkimas sriegiant kiaurąsias ir aklinąsias kiaurymes.

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems velenams, GARANT greitojo keitimo griebtuvai Nr. 338100338121 su minimaliomis ilgio tolerancijomis (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.