Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM Forma E 6HX M4

Codice art.: 139198 M4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
314 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma filettatura: DIN 13

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M4
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco E
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,7 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 4,5 mm
Quadro del codolo □ 3,4 mm
Valore indicativo del ⌀ preforo 3,7 mm
⌀ Filettatura 4 mm
Numero di scanalature per i trucioli 5
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 5
Profondità filettatura 12 mm
Serie GARANT Master
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139198 M4
EAN / GTIN 4062406383398

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
38
Acciaio < 500 N/mm²
P
37
Acciaio < 750 N/mm²
P
35
Acciaio < 900 N/mm²
P
27
Acciaio < 1100 N/mm²
P
18
Acciaio < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschi a rullare ad alte prestazioni di ultimissima generazione, sviluppati appositamente per l’impiego su acciai.
  • Geometria poligonale ottimizzata per una coppia ridotta.
  • Rivestimento HIPIMS a più strati per un’elevata resistenza all’usura.
  • Substrato HSS-E-PM per la massima sicurezza dei processi.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Classe di tolleranza: ISO 2X/6HX.
Forma E (corsa di avvicinamento 1,5 - 2 spire) per filettatura profonda con estremità corta. La filettatura viene rullata fino a raggiungere quasi il fondo del foro.

Download & documenti

Della stessa serie "GARANT Master" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello