Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E-PM oblik E 6HX M4

Artikl br.: 139198 M4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
326 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M4
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 2174
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja E
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,7 mm
Ukupna duljina L 63 mm
⌀ drške Ds 4,5 mm
4-kutna drška □ 3,4 mm
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost 3,7 mm
⌀ navoja 4 mm
Broj steznih utora 5
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 5
Dubina navoja 12 mm
Serija GARANT Master
Vrsta proizvoda Svrdlo za oblikovanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139198 M4
EAN / GTIN 4062406383398

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
38
Čelik < 500 N/mm²
P
37
Čelik < 750 N/mm²
P
35
Čelik < 900 N/mm²
P
27
Čelik < 1100 N/mm²
P
18
Čelik < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkoviti uvaljivač navoja najnovije generacije, posebno razvijen za primjenu na čeličnim materijalima.
  • Optimirana poligonalna geometrija za smanjeni moment otpora.
  • Višeslojna prevlaka HIPIMS za veću otpornost na trošenje.
  • Supstrat HSS-E-PM za najvišu sigurnost postupka.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Razred tolerancije: ISO 2X/6HX.
Oblik E (Uvod: 1,5 − 2 uvodna navoja) za duboke navoje s kratkim uvodnim dijelom. Navoj se oblikuje gotovo do dna rupe.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "GARANT Master" Prikaži sve
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu