Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM Forma E 6HX M4

Cod articol: 139198 M4
La cerere
În stoc
301 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M4
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 2174
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac E
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,7 mm
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 4,5 mm
Pătrat coadă □ 3,4 mm
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă 3,7 mm
⌀ Filet 4 mm
Număr caneluri de pretensionare 5
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 5
Adâncimea filetului 12 mm
Serie GARANT Master
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139198 M4
EAN / GTIN 4062406383398

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
38
Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
35
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
Oţel < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod ultraperformant din cea mai nouă generaţie, conceput special pentru utilizarea în oţeluri.
  • Geometrie poligonală optimizată, pentru un moment de rotaţie redus.
  • Acoperire HIPIMS în mai multe straturi, care asigură o rezistenţă mare la uzură.
  • Substrat HSS-E-PM, pentru siguranţă maximă a procesului.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Cu canale de ungere; efect optim de ungere şi pentru filete mai adânci.
Clasa de toleranţă: ISO 2X/6HX.
Formă E (con de atac: 1,5– 2 filete) pentru filete adânci cu con scurt de atac. Filetul este realizat până aproape de baza găurii.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "GARANT Master" Vedeţi-le pe toate
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături