• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSS-E Forma C 6HX, TiAlN, M: M2

Codice art.: 139182 M2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00282100
Modulo di attacco Superficie di serraggio diritta
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0028 mm
Classe di tolleranza attacco h9
Diametro codolo 2,8 mm
Lunghezza codolo 29,67 mm
Esecuzione del codolo HE
Tipo di filettatura M
Diametro nominale filettatura metrica 2 mm
Filettatura M2
Passo della filettatura 0,4 mm
Classe di tolleranza filettatura 6HX
Diametro imbocco 1,74 mm
Apertura chiave 2,1 mm
Lunghezza di taglio filettatura 8,4 mm
Lunghezza imbocco 1 mm
Angolo d’imbocco 7,8 grado
Numero taglienti 1
Direzione delle spire Es. neutra, diritta
Angolo di spoglia 0 grado
Forma dell’imbocco C
Esecuzione del pezzo da tagliare Con scanalatura per lubrificazione e sporcizia
Utilizzo per tipo di foro Through hole; Blind hole
Fino a profondità (diametro x) 3; 3
Numero di scanalature per i trucioli 1
Diametro del foro centrale 1,74 mm
Diametro del foro centrale Valore indicativo 1,85 mm
Angolo di filetto 60 grado
Apertura chiave quadrata 2,1 mm
Materiale da taglio HSS-E
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità HSS-E
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità HSS-E
Gruppo di truciolabilità P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore HSS-E TIALN
Rivestimento TiAlN
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 45,9 mm
Lunghezza utile 13 mm
Lunghezza complessiva 45,9 mm
Peso 2 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Normativa DIN 2174
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Filettatura interna
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto Maschi a filettare con codolo rinforzato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139182 M2
EAN / GTIN 4045197446701
Codice del produttore 139182 M2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
23
Acciaio < 500 N/mm²
P
23
Acciaio < 750 N/mm²
P
22
Acciaio < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Classe di tolleranza: ISO 2X/6HX.
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Con scanalature per lubrificazione; azione lubrificante ottimale anche per filettature più profonde.