• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E typ C 6HX, TiAlN, M: M2

Artiklové číslo: 139182 M2
Sleva
826,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00282100
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0028 mm
Třída tolerance upínače h9
Průměr stopky 2,8 mm
Délka stopky 29,67 mm
Provedení stopky HE
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 2 mm
Závit M2
Stoupání závitu 0,4 mm
Třída tolerance závitu 6HX
Průměr naříznutí 1,74 mm
Rozměr klíče 2,1 mm
Délka části pro řezání závitů 8,4 mm
Délka naříznutí 1 mm
Úhel naříznutí 7,8 stupeň
Počet břitů 1
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupeň
Tvar náběhu C
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Počet upínacích drážek 1
Průměr jádrového otvoru 1,74 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 1,85 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče 2,1 mm
Řezný materiál HSS-E
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HSS-E
Normované označení řezný materiál, 3. priorita HSS-E
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E TIALN
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 45,9 mm
Užitná délka 13 mm
Celková délka 45,9 mm
Hmotnost 2 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 2174
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139182 M2
EAN / GTIN 4045197446701
Číslo výrobce 139182 M2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
23
Ocel < 500 N/mm²
P
23
Ocel < 750 N/mm²
P
22
Ocel < 900 N/mm
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Třída přesnosti: ISO 2X/6HX.
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S mazacími drážkami; optimální mazání i u hlubších závitů.