• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione l’eShop non sarà temporaneamente disponibile martedì 26 maggio dalle ore 20:00 alle 21:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.

Giunto Impact 3/8″, con perno elastico, DIN3121 forma E

Codice art.: 13770-P
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Per l´uso con macchina si
Dimensioni del motore, Quadro interno 3/8 pollice
Tipo di prodotto snodo cardanico
Materiale acciaio al cromo-molibdeno
Superficie Es. fosfatata al manganese
Normativa DIN 3121
Lunghezza complessiva 56 mm
Trasmissione Quadro interno
Uscita Quadro esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 13770-P
EAN / GTIN 4991644340323
Codice del produttore 13770-P
Numero-L L60050 3218
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 56 mm
  • Guida: 3/8″
  • Attacco quadro
  • Uscita 3/8″
  • Quadro esterno
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Materiale: Cromo Molibdeno