Set di pennarelli di tolleranza verde, 10 pezzi.

Codice art.: 136421
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero di utensili 10 pz.
Materiale corpo plastica
Visualizzazione es. analogica
Certificato di collaudo
Contenuto Set / Assortimento
Tipo di prodotto comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 136421
EAN / GTIN 4946368814933
Codice del produttore 136421
Numero-L L40020 115
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Contrassegni di tolleranza Per comparatori della serie 2 con Ø 55,6 mm o 57 mm Contenuto: 10 pezzi per set

Proprietà:

  • Colore: Verde
  • Per la serie: Comparatore Serie 2 Diametro esterno dell’anello/esterno 55,6 o 57 mm
  • Dimensioni: 0,105 X 0,07 X 0,001 M