{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | Master Tap | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6GX | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL; ZYL00352105 | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0035 mm | |
| Classe di tolleranza attacco | h9 | |
| Diametro codolo | 3,5 mm | |
| Lunghezza codolo | 34 mm | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Diametro nominale filettatura metrica | 3 mm | |
| Filettatura | M3 | |
| Passo della filettatura | 0,5 mm | |
| Classe di tolleranza filettatura | 6GX | |
| Diametro imbocco | 2,45 mm | |
| Apertura chiave | 2,7 mm | |
| Lunghezza di taglio filettatura | 5,1 mm | |
| Lunghezza imbocco | 1,25 mm | |
| Angolo d’imbocco | 12,4 grado | |
| Numero taglienti | 3 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spoglia | 45 grado | |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
| Forma dell’imbocco | C | |
| Perni guida | Senza perno di guida | |
| Utilizzo per tipo di foro | Foro cieco | |
| Fino a profondità (diametro x) | 2,5 | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
| Diametro del foro centrale | 2,5 mm | |
| Diametro del foro centrale Valore indicativo | 2,45 mm | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Apertura chiave quadrata | 2,7 mm | |
| Materiale da taglio | HSS-E-PM | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HSS-E-PM | |
| Rivestimento | AlTiX | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 56 mm | |
| Lunghezza utile | 7,5 mm | |
| Lunghezza complessiva | 56 mm | |
| Peso | 5 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | DIN 371 | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura interna | |
| Collarino colorato | verde | |
| Tipo di prodotto | Maschio a filettare con codolo ribassato |
| Codice articolo | 136158 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197900098 | |
| Codice del produttore | 136158 M3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |