• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Maschio a macchina GARANT Vap Tap Forma C DIN 376, esecuzione vaporizzata, M: M4

Codice art.: 135810 M4
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
290 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie Vap Tap
Denominazione originale prodotto GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00280105
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0028 mm
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h9
Diametro codolo 2,8 mm
Lunghezza codolo 41 mm
Tipo di filettatura M
Diametro nominale filettatura metrica 4 mm
Filettatura M4X0.7
Passo della filettatura 0,7 mm
Classe di tolleranza filettatura ISO 2 6H
Diametro imbocco 3,21 mm
Apertura chiave 2,1 mm
Lunghezza di taglio filettatura 7,5 mm
Lunghezza imbocco 1,75 mm
Angolo d’imbocco 15 grado
Numero taglienti 2
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 40 grado
Elica dinamica 15 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Forma dell’imbocco C
Perni guida Senza perno di guida
Utilizzo per tipo di foro Foro cieco
Fino a profondità (diametro x) 3
Numero di scanalature per i trucioli 2
Diametro del foro centrale 3,3 mm
Angolo di filetto 60 grado
Apertura chiave quadrata 2,1 mm
Materiale da taglio HSS-E
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità HSS-E
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità HSS-E
Gruppo di truciolabilità K (ghisa); M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore HSS-E
Rivestimento Es. vaporizzata
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 64,61 mm
Lunghezza complessiva 63 mm
Peso 5 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Normativa DIN 376
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Filettatura interna
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto Maschio a filettare con codolo ribassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 135810 M4
EAN / GTIN 4069515002394
Codice del produttore 135810 M4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
18
Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
18
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Acciaio < 900 N/mm²
P
15
Acciaio < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare universale GARANT Vap Tap. Sicurezza dei processi, utilizzabile con un’ampia gamma di materiali. Lunghezza ottimizzata del collo e della scanalatura per un’evacuazione dei trucioli migliore con filettature profonde. Materiale da taglio HSS-E ad alte prestazioni con un maggiore contenuto di vanadio per una migliore resistenza all’usura. Superficie vaporizzata: i riporti saldati a freddo vengono evitati.
Codolo a norma DIN 376 (= ⌀ codolo rastremato), pertanto adatto all’impiego in grandi profondità.
Forma C (imbocco a 2 − 3 spire).

Download & documenti

Della stessa famiglia "Vap Tap" Visualizza tutto