Carrello a piani ″GREY EDITION″

Codice art.: 13540/7016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 13540/7016
EAN / GTIN 4017976948812
Codice del produttore 13540/7016
Numero-L L90080 1365

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Con 2 piattaforme. Entrambi i telai con ripiani in materiale derivato dal legno, decorazione superficie in grigio medio, bordo alto 15 mm. Verniciato a polvere, grigio antracite RAL 7016. Distanza libera tra i ripiani 400 mm, altezza totale 639 mm. Portata superficie di carico superiore 100 kg.

Proprietà:

Portata totale (kg): 250
Lunghezza superficie utile (mm): 605
Larghezza superficie utile (mm): 408
Altezza ripiani (mm): 194, 623
Portata ripiano (kg): 100
Lunghezza totale (mm): 677
Larghezza totale (mm): 414
Altezza totale (mm): 638
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori