Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Met 2 etages, met houten plaat, toplaag in middengrijs, rand 15 mm hoog. Gepoedercoat antracietgrijs RAL 7016. Nuttige etageafstand 400 mm. Totale hoogte 630 mm. Draagvermogen bovenste etage 100 kg. 4 Zwenkwielen van TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform de EU norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Ongemonteerde aanlevering. Geschikt voor eurobakken 600 x 400 mm.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 605
laadvlak breedte (mm): 408
Etagehoogten (mm): 194, 623
Draagvermogen etage (kg): 100
Totale lengte (mm): 677
Totale breedte (mm): 414
Totale hoogte (mm): 638
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3