Esiste un’alternativa per questo articolo:

Maschio a macchina DIN 376, esecuzione vaporizzata, M: M3

Codice art.: 134980 M3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 134980 M3
EAN / GTIN 4045197745651
Codice del produttore 134980 M3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Acciaio < 900 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

tutte le Dim. = DIN 376 (= ⌀ codolo rastremato) − per maggiori profondità di lavorazione.