• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
    • Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Strojní závitník DIN 376, vaporizovaný, M: M3

Artiklové číslo: 134980 M3
Sleva
474,00 CZK
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
60 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Směr řezu Pravořezný
Stoupání závitu 0,5 mm
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Průměr jádrového otvoru 2,5 mm
Průměr stopky DS 2,2 mm
Celková délka L 56 mm
Tvar náběhu C
Norma DIN 376
Vrcholový úhel 60 stupně
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Délka stopky LS 40 mm
Chladicí a mazací prostředek ne
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 3 mm
Rozměr klíče 2 mm
Délka závitořezné části Lc 5 mm
Úhel naříznutí 15 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 40 stupně
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet upínacích drážek 3
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 1 g
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 134980 M3
EAN / GTIN 4045197745651
Číslo výrobce 134980 M3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
CuZn
N
13
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Všechny velikosti = DIN 376 (= stopky ⌀ zúžený) – pro větší hloubky obrábění.