{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Misura del filetto | M14 | |
| Rivestimento | vaporizzato | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Materiale da taglio | HSS E | |
| Norma | DIN 376 | |
| Norma filettatura | DIN 13 | |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
| Forma dell’imbocco | B | |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
| Direzione di taglio | destro | |
| Passo della filettatura | 2 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 11 mm | |
| Quadro del codolo □ | 9 mm | |
| ⌀ Preforo | 12 mm | |
| ⌀ Filettatura | 14 mm | |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
| Colore collarino | verde | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Profondità filettatura | 42 mm | |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
| Codice articolo | 132645 M14 | |
| EAN / GTIN | 4062406088132 | |
| Codice del produttore | 132645 M14 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |